Beli kunci l 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L)Deskripsi:Temporary tightening and diagonal work can be done quickly by ball point processing.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Point Shape: With ball point
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Surface Processing: dye to black
- Type: long
- TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Finish: Chrome Plated
- Material: S2 Alloy Steel
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:Temporary tightening and diagonal work can be done quickly by ball point processing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Point Shape: With ball point
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Surface Processing: Nickel plating
- Type: long
- WIHA Hex Key Long Arm Nickle Plated (Kunci L)Deskripsi:L form shaft to DIN 2936L, end faces squard and chamfered chrome vanadium steel, through hardened toughened.atribut:
- Finish: Nickel Plated
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Shape: L
- TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Finish: Chrome Plate
- Length (mm): 85 to 220
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Size (inch): 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Finish: Chrome Plate
- Material: S2 Alloy Steel
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- WERA Hex Key (Kunci L)atribut:
- Set Contents: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
- Accessories: Holder
- Set Contents (piece): 9
- PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:-It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so
- TRUSCO Plastic Knob (c/w metal fittings)Deskripsi:Usage:Storage and management of parts.atribut:
- Material: Grip:ABS resin, Cored bar:Brass
- Specification: Cored bar type
- Heat Resistant Temperature: 70degrees
- TRUSCO Plastic KnobDeskripsi:-A standard resin grip ball.atribut:
- Outer Diameter: 40mm
- Screw Height: 20mm
- WIHA Hex Key (Kunci L)Deskripsi:Product descriptionIt's a common experience. It's not easy to remove individual keys from many L-key holders or place them back in the holder again. With Wiha ErgoStar, you can now say goodbye to such problems as it eliminates them in an ingenious way. Turning one L-key in the holder makes all other keys turn to the side at the same angle, enabling you to remove the key you need quickly and comfortably. A clamping mechanism in the holder makes sure that the keys cannot fall out, regardless of whether the holder is open or closed. The coloured L-keys are also quick and easy to find, even in the dark with a UV light thanks to luminescent paint. This means you take less time to find lost L-keys and minimise the risk of leaving tools inside machines when working on equipment. Thanks to the MagicRing® holding feature with its spring steel ring, the L-keys hold all standard hex screws firmly in any position perfectly without any magnets. The hexagonal ball end enables users to fasten and unfasten effortlessly at an angle of up to 25°. The L-key set contains nine coloured hexagon L-keys in standard sizes.ApplicationIdeal for fastening screws in difficult-to-access spots and fastening into horizontal, inclined or deep tapped blind holes.
- Sherlock Double Open End Wrench Pro-D (Kunci Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium 5.0
- TJAP MATA Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)atribut:
- Material: Special Steel (SNCM + Y)
- WIHA Hex Key Set (Kunci L Set)Deskripsi:These T-shaped hex key sets have one long arm with the drive tip at the end, and two short arms that form a handle that can provide more torque than an L-shaped key. They have a hex tip at the end of the long arm. T-handle hex key sets come with an assortment of hex keys for a range of fastener head sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111710
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Hex
- Material: Steel
- Non-Magnetic: Yes
- Non-Sparking: No
- TRUSCO Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)Deskripsi:34atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- TRUSCO Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- STAHLWILLE Hex Key Ball Point (Kunci L)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Tip Style: Hex
- Finish: Gunmetal Finish
Daftar Harga kunci l 2 Terbaru November 2026
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L) | Rp8.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L) | Rp10.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp16.900 |
| WIHA Hex Key Long Arm Nickle Plated (Kunci L) | Rp10.900 |
| TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp90.900 |
| TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang) | Rp57.900 |
| WERA Hex Key (Kunci L) | Rp479.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101566658-1.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/P102247666-1.jpg)
/P101005236-1.jpg)
/P102177518-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/P102306817-1.jpg)
/P102737257-1.jpg)
/P102011577-1.jpg)

/3fP110428123-1.jpg)
/7bP105168263-1.jpg)
/l4P103957760-1.jpg)
/aaP109790370-6.jpg)
/92P101506326-2.jpg)
/P102006436-1.jpg)
/dvP103213499-1.jpg)
/h0P106961612-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)